ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※使用例
ホンダ
リアボックス:95L
ホワイト
08L52-GG2-021、1セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26957832
品番
08L52-GG2-021
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
色
ホワイト
容量(L)
約95
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
373
寸法(幅W×長さL)(mm)
578×559
許容積載荷重(kg)
5
適合車種
GYRO X (TD02)
注意
※取り付けには別売りの取付アタッチメント(08Z51-GG2-A10)が必要です。
※ベーシックに装着の場合はラゲッジキャリア(81200-GG2-J10)が必要です。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
汎用ラゲージSS B14
JMS(ジェイエムエス)
¥
11,900〜
(1)
バイク用リアボックス
ユニカー工業
¥
3,990〜
(11)
汎用ラゲージEX B22
JMS(ジェイエムエス)
¥
35,900
テールボックス バイク用
モノタロウ
¥
2,390
(134)
バスケットへ
カスタム7 リヤトランク
明邦化学
¥
3,290
(45)
RVBOXカギ付
アイリスオーヤマ
¥
2,990
(19)
汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68
JMS(ジェイエムエス)
¥
29,900
(1)
バスケットへ
ベーシックトランク BTMシリーズ
ティーズプロダクト
¥
19,900〜
ラゲッジBOX(荷箱)
GRK
¥
7,990〜
(21)
樹脂製リアボックス
FLINGER
¥
4,990
(12)
トランクボックス
FLINGER
¥
6,990
(6)
バスケットへ
バイク用トランクボックス
X-EUROPE
¥
3,890
(8)
ビジネスボックス
ホンダ
¥
8,690〜
ヤマハギア用ラゲージM B-7
JMS(ジェイエムエス)
¥
15,900〜
(3)
ミニバイクボックス
X-EUROPE
¥
3,690
(7)
バスケットへ
ヤマハギア用ラゲージSS B-30
JMS(ジェイエムエス)
¥
13,900
バスケットへ
HEMEL H-1001A リアボックス
LEAD(リード工業)
¥
6,990
(4)
バスケットへ
汎用ラゲージS B-8
JMS(ジェイエムエス)
¥
13,900〜
(1)
万能アルミ保管箱
TRUSCO
¥
12,069〜
(2)
GIVI SR354 SPキャリア シグナスX
GIVI(ジビ)
¥
6,890
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
整備工具・ウェア・ツーリング用品
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
テールボックス
テールボックス本体
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「リアボックス:95L」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品