ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの アンカーボルト
ガードアンカージベル16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26958067
品番
G-AJ-16 68
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
後付けアンカーボルトM16アンカー同等品
無筋コンクリート基礎用
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本
寸法(mm)
68×369
表面処理
溶融亜鉛メッキ
首長(mm)
68