ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの アンカーボルト
ガードブーメラン20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26958146
品番
GB-20
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
左右対称
20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。
半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
材質
JIS G-3101(SS400)
用途
柱頭補強部材
付属品
M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本
寸法(mm)
48×375×375
表面処理
溶融亜鉛メッキ
短期許容引張耐力(kN)
24.2