ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの アンカーボルト
ガードブーメランビスアンカージベル25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
首長(mm)
(ガードアンカー)61
注文コード
26958155
品番
GBB-AJ-25 61
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
首長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
材質
JIS G-3101(SS400)
用途
25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)
付属品
ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
首長(mm)
(ガードアンカー)61
短期許容引張耐力(kN)
25.8