ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの ホールダウン金物
ガードピースホールダウンジベル20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26958444
品番
GP-HDJ-20 68
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途
ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。
既存無筋コンクリート基礎用。
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
首長(mm)
(ガードアンカージベル)68
短期許容引張耐力(kN)
20.5