画像準備中

ガードピースホールダウンジベル20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 首長(mm)(ガードアンカージベル)83 注文コード26958462 品番GP-HDJ-20 83
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は首長4種類から選べます 他の種類を見る

20kN同等ホールダウン金物として使用できます。

用途
ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。
既存無筋コンクリート基礎用。
材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 首長(mm)(ガードアンカージベル)83 短期許容引張耐力(kN)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする