ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの ホールダウン金物
ガードホールダウンジベル30
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26958697
品番
GHD-J-30 右
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途
ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。
既存無筋コンクリート基礎用。
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガールホールダウンジベル30×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
短期許容引張耐力(kN)
30.8
注意
※基礎面から首長寸法は67mmです。