ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの アンカーボルト
ガードアンカージベル12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
首長(mm)
83
注文コード
26958828
品番
G-AJ-12 83
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
首長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途
M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用)
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×365
表面処理
溶融亜鉛メッキ
首長(mm)
83