ウエハラ
ウエハラの 木造住宅接合金物
ウエハラの アンカーボルト
ガードアンカー12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
首長(mm)
75
注文コード
26958855
品番
G-A-12 75
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
首長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付けM12アンカーボルト
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途
M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×340
表面処理
溶融亜鉛メッキ
首長(mm)
75
注意
※既存鉄筋コンクリート基礎用