画像準備中

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数50 注文コード26985036 品番XC5B-5031-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・端子形状・種別など51種類から選べます 他の種類を見る
種類角型 形状ストレート 定格電圧(V)AC300 極数50 コンタクト形状メス 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)1000000以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 結合方式ねじ 挿抜耐久50 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 結線方法基板実装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26985036 XC5B-5031-0 39102217 XC5B-5031-0 DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 1個 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39102393
2018-02-03
用途:
基板修理
その他業種

曲がりやすい足が心配だったが梱包も必要十分で申し分ない。
DINコネクタは規格品とは言え、オムロン以外のメーカーの品揃えも拡充いただけると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする