スプレー瓶

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) 注文コード26986085 品番0815-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)60 材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP 形状丸型 透明 型番SBR-60 A×B(mm)44.2×91.3 アズワン品番61-0153-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26986085 0815-05 63518247 SBR-60N スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム産業 スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム産業 1箱(12本) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26986058
2022-11-03
用途:
アロママッサージ
夢王 MUOH Japan 様 (卸売・小売業)

スピリチュアルな浄化液を販売する際に使用しております。何といってもガラス瓶であることが重要で、お客様も大変喜ばれております。ガラス瓶のスプレーはもうこちらのお品しか考えられないほどです。プラスチックの容器だととても安っぽくなり、不評をかいましたので、今後ともずっと購入させていただく所存ですので、どうか宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする