曜日別特売
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106

544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106
544 ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988106

ケミスターパームFS 544

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
内容量1双注文コード26988106品番544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

用途
精密機械工業、機械工業、自動車関連業。
サイズM全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.5材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他グレーゲージ数13規格EN388 2016耐摩耗性4耐切創性3/A耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐切創、低発塵性、耐突刺、耐引裂、耐摩耗性入数(双)1TGK品番404-23-77-22トラスコ品番763-9716質量(g)45材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他色(手首部)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする