曜日別特売
CKIVK LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI 27017138

CKIVK LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI 27017138
CKIVK LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI 27017138

LEGGDURA RACING VALVE CAP

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
Black
内容量1セット(4個)注文コード27017138品番CKIVK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。
通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。
アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか

全長(mm)17Black二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27017068
2020-07-13
用途: タイヤのエアギャップ。
卸売・小売業

車(バイク)のワンポイントとして、ノーマルより大きくて目立つので良い。
カラーへレッドを購入したが、ややピンク寄りだが悪くはない。

対象商品 : 27017068
2018-12-17
用途: バルブ交換

以前購入したナットとカラーが合うものを探していましたが、さすがモノタロウ!ナットと同一のメーカー品を扱っていました。割引もあり大変オトクでした。

対象商品 : 27017077
2019-02-17
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この部品は、純正の真鍮製キャプの全長よりも長いです。なので、目立ちます。アルミなので重さは純正よりも軽いのではないでしょうか。
紫色が差し色になって、車の足元がかっこよくなりました。

対象商品 : 27017086
2018-07-12
用途: タイヤ ドレスアップ
佐々木製造業

ナンバープレートのナットと同色で揃えました。豪華でスポーティです。
16インチのホイルですが、ホイルが小さいと大きすぎるかもしれません。

対象商品 : 27017138
2018-04-27
用途: 自家用車
株式会社サンテクノス

アルミの割には重くでかいので、ホイールバランスが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする