Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) サイズM12×P1.5 全長(mm)75 Blue 注文コード27020412 品番KIL6140U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はサイズ・全長・色など96種類から選べます 他の種類を見る

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号

サイズM12×P1.5 Blue 取付12R 首下長(mm)40 全長(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27021058
2023-07-14
用途:
車両のホイールに使用
サービス業

見た目、機能、使い心地、全て満足の一品。ただ、できればカラー展開にシルバーアルマイトが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする