KYO-EI
KYO-EIの タイヤ・ホイール付属部品
KYO-EIの タイヤ/ホイール締結部品
KYO-EIの 自動車用ラグボルト
Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 20pcs
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
27021618
品番
TI3040-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
クロモリ鋼と同等以上の強度!
超軽量(1個「M14×P1.25首下28mm」あたりの重量63g)!
錆に強く耐食性抜群! 最高の材料「チタン合金(Ti6AL4V)鍛造」を使用したホイールボルトです。
サイズ
M14×P1.5
全長(mm)
80
色
チタン
取付
60°
首下長(mm)
40