TI3535U20 Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 20pcs KYO-EI 27021767

TI3535U20 Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 20pcs KYO-EI 27021767 TI3535U20 Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 20pcs KYO-EI 27021767

Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 20pcs

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード27021767 品番TI3535U20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

クロモリ鋼と同等以上の強度!
超軽量(1個「M14×P1.25首下28mm」あたりの重量63g)!
錆に強く耐食性抜群! 最高の材料「チタン合金(Ti6AL4V)鍛造」を使用したホイールボルトです。

サイズM14×P1.25 全長(mm)75 ブルー 取付60° 首下長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする