ZTI3028 Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt )(単品) KYO-EI 27021837

ZTI3028 Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt )(単品) KYO-EI 27021837 ZTI3028 Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt )(単品) KYO-EI 27021837

Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt )(単品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27021837 品番ZTI3028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

クロモリ鋼と同等以上の強度!
超軽量(1個「M14×P1.25首下28mm」あたりの重量63g)!
錆に強く耐食性抜群! 最高の材料「チタン合金(Ti6AL4V)鍛造」を使用したホイールボルトです。

サイズM14×P1.5 チタン 取付60° 首下長(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27021968
2017-09-06
用途:
車のホイールボルトとして使用。
株式会社サンテクノ 様

製作のため、納期がかかった割に商品はほこりが被ったような古い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする