DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ブレーキ系
DAYTONA(デイトナ)の マスターシリンダー
マスターシリンダータンクキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27033755
品番
92732
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.
色
レッド
タイプ
NISSIN
寸法(Φ)
42
主な適合車種
CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用
キャップ外径(Φmm)
42
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正品を必ず使用してください。
製造上の都合により、装着時のロゴの向きは必ずしも一致しません。あらかじめご了承ください。
この商品は商品の形状及び製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜まりによる色ムラが発生します。
タンクキャップ内側の色ムラに