※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 抽出器/冷却器/エバポレーター
二重管式反応容器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
付属品
PTFEコック付
注文コード
27063954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・付属品
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
付属品
PTFEコック付
寸法(mm)
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:115×120×160×10
容量(mL)
500
ツバ内径(Φmm)
85