※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重管式反応容器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 付属品弁座付 注文コード27064024 品番-
参考基準価格(税別)¥164,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は容量・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。

付属品弁座付 仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42 寸法(mm)ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:115×120×185×10 容量(mL)500 ツバ内径(Φmm)85
注意
※下部ドレインはフラッシュ弁専用接続タイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする