シャント Murata Power Solutions デジタル ±0.25 %

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流 Max:20 A 、 出力電圧:50mV 、 シャントのタイプ:デジタル 、 精度:±0.25 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+60℃ 、 50 mVベース取り付けDCシャント. 50 mVベース取り付け電流シャントは、5 〜 1200 AのDC電流を測定できるように設計されています。 これらの精密シャントは、MPSのDCA5-20PCシリーズDC電流計に直接接続します。 設置は簡単: 負荷回路をシャントのねじ付きスタッドに接続し、シャントのmV Kelvin出力をデジタル電流計の入力端子に接続します。 どの機種にも、シャントの黄銅端子に対して750 Vの絶縁を行う頑丈なフェノールベースがあるため、金属表面に直接取り付けることができます。. 最大負荷で50 mV以上の定格出力 高精度(±0.25 %の精度) マンガン検知エレメント DC電流計DCA5-20PCシリーズに最適(品番 ; 810-3318 810-3318 など) 注文コード27065738 品番3020-01098-0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2902,690
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様電流 Max:20 A 、 出力電圧:50mV 、 シャントのタイプ:デジタル 、 精度:±0.25 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+60℃ 、 50 mVベース取り付けDCシャント. 50 mVベース取り付け電流シャントは、5 〜 1200 AのDC電流を測定できるように設計されています。 これらの精密シャントは、MPSのDCA5-20PCシリーズDC電流計に直接接続します。 設置は簡単: 負荷回路をシャントのねじ付きスタッドに接続し、シャントのmV Kelvin出力をデジタル電流計の入力端子に接続します。 どの機種にも、シャントの黄銅端子に対して750 Vの絶縁を行う頑丈なフェノールベースがあるため、金属表面に直接取り付けることができます。. 最大負荷で50 mV以上の定格出力 高精度(±0.25 %の精度) マンガン検知エレメント DC電流計DCA5-20PCシリーズに最適(品番 ; 810-3318 810-3318 など)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする