UWT-34 NEW止まるんですC カーボーイ 27067120

UWT-34 NEW止まるんですC カーボーイ 27067120
UWT-34 NEW止まるんですC カーボーイ 27067120
UWT-34 NEW止まるんですC カーボーイ 27067120

NEW止まるんですC

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
幅(mm)450
色キャット
長さ(mm)1250
内容量1本注文コード27067120品番UWT-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

敷くだけですべり止め効果抜群です。
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
手洗いできます。
糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。

用途
置物や小物の滑り止めに。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
マットのズレ防止に。
幅(mm)
450
長さ(mm)
1250
色
キャット
種別
ノンスリップマット
材質
PVC
形状
薄手タイプ
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: クルマのトランクルーム

柄も色合いも良かったです。実際は色合いが薄く見えるかもしれません。問題は物を乗せた時に滑りやすいようなので過信しない方が良いです。滑り止めとしての機能はどうかと思います。

対象商品 : 69218923
2021-05-11
用途: 食器棚の食器の滑り出し防止
サービス業

奥行きのない食器棚への設置に丁度よい幅(30cm)でした。
カッターによるカットもスムーズでした。
もう少し長尺のものがあるとよかったのですが、一方、重さや巻き戻しの強さなど扱いにくくなるかもしれないと感じました。

対象商品 : 69218957
2020-06-06
用途: 商品のすべり止め
株式会社えむすび 様(卸売・小売業)

長さ調整の切断がしにくいので改善して頂ければ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする