MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック電装
MAD MAX(マッドマックス)の マーカーランプ
MAD MAX(マッドマックス)の マーカーランプ用ステー
L型マーカーステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27068958
品番
MM28-L001-01
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
バスマーカー、角マーカー等サイズが合えば何にでも適合致します。
用途
電装パーツ
材質
400系ステンレス
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
46
取付幅(mm)
(マーカー)40〜68
取付芯々(mm)
(車両)50
注意
※適合に関しましてはサイズでご確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。