仕様●誘導負荷:AC125V 0.2A、DC30V 0.5A
質量(g)約3.5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)
定格消費電力約280mW
使用周囲温度(℃)-40〜70
接触抵抗(mΩ)50以下
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm
安全規格UL/CSA/EN60950(BSI)
復帰電圧10%以上
動作電圧70%以下
耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm
接点電圧の最大値(V)AC250、DC220
抵抗負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A
動作時間(ms)5以下
定格通電電流(A)3
復帰時間(ms)3以下
接点電流の最大値(A)抵抗負荷:2、誘導負荷:1
許容電圧範囲最大150%(at 23℃)
機械的寿命1億回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2000(50/60Hz)、異極接点間:AC1000(50/60Hz)、同極接点間:AC1000(50/60Hz)
電気的寿命50万回以上
材質(接点)Au合金+AgPd
使用周囲湿度(%RH)5〜85
耐衝撃(誤動作)(m/s2)500
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000