仕様●耐衝撃電圧:1500V 10×160(μs)(FCC part68)
質量(g)約3.5
極数2極2c(接点)
保護構造プラスチック・シール形
シリーズ超音波洗浄対応形
適合規格標準リレー
接点構成基準形
端子形状プリント基板用端子形
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)(セット・リセットコイル間を除く)
使用周囲温度(℃)-40〜70(氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅5mm
保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結および結露しないこと)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅3.3mm
接触形式クロスバ・ツインAgPd(Auクラッド接点)
動作時間(ms)セット時間:5以下(約3)/5以下(約2.5)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC10mV 10μA
復帰時間(ms)リセット時間:3以下(約1.2)/5以下(約2.5)
リレーシングル・ステイブル形
機械的寿命1億回以上(開閉ひん度36000回/h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1000(50/60Hz)、同極接点間:AC1000(50/60Hz)、異極接点間:AC1000(50/60Hz)
電気的寿命50万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐衝撃(誤動作)(m/s2)500(約50G)、ラッチングタイプ300(約30G)
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(約100G)