仕様●誘導負荷:AC220V 25A (a接点: 誘導負荷 (cosΦ=0.4))
質量(g)約165
保護構造閉鎖型(ケース入り)
接点構成3a1b
絶縁抵抗(MΩ)コイルと接点間: 1000以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)、異極接点間: 1000以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)、同極接点間: 1000以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
定格消費電力約2W
使用周囲温度(℃)-25〜60(氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V1A電圧降下法)
取付け方法W金具取りつけ
端子構造ねじ端子
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅 0.75mm(複振幅 1.5mm)
復帰電圧10%以上(リセット電圧)
動作電圧75%以下(セット電圧)
耐振動(誤動作)a接点: 10〜55〜10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)、b接点: 10〜26〜10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
コイル抵抗(Ω)72
接点電圧の最大値(V)AC250、DC125
抵抗負荷AC220V 25A (a接点: 抵抗負荷)、AC220V 1A (ツイン接点 (b接点): 抵抗負荷 (cosΦ=1))、DC30V 25A (a接点: 抵抗負荷)
接触形式ダブルブレーク、ツイン
動作時間(ms)50以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
コイルDC12V 167mA(定格)
最大開閉容量5500VA (a接点: 抵抗負荷)、5500VA (a接点: 誘導負荷 (cosΦ=0.4))、220VA (ツイン接点 (b接点): 抵抗負荷 (cosΦ=1))、750W (a接点: 抵抗負荷)、240W (b接点: 抵抗負荷)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC24V 10mA
復帰時間(ms)50以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度(回/分)機械的: 30、定格負荷:30
接点電流の最大値(A)C: 25 (接点)、C: 1 (ツイン接点 (b接点))、DC: 25 (接点)、DC: 1 (ツイン接点 (b接点))
許容電圧範囲最大110%
機械的寿命100万回以上 (開閉ひん度1800回/h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイルと接点間: AC4000(50/60Hz)、異極接点間: AC4000(50/60Hz)、同極接点間: AC2000(50/60Hz)
電気的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/h)
材質(接点)Ag合金
使用周囲湿度(%RH)5〜85
耐衝撃(誤動作)(m/s2)a接点: 100、b接点: 20
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000