DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 携帯・小物ケース
ソフトパーツポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27084717
品番
SPP-10-CL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリコン製でやわらかく、水に強い小物入れ
手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと自動で閉じる
背面のベルトクリップで腰に下げて使える
中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ
材質
本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール
質量(g)
90
タイプ
クリアタイプ
本体寸法(mm)
130×50×110
関連資料:
(1.41MB)