SPP-10-LU ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084726 SPP-10-LU ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084726 SPP-10-LU ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084726

ソフトパーツポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27084726 品番 SPP-10-LU
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコン製でやわらかく、水に強い小物入れ
手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと自動で閉じる
背面のベルトクリップで腰に下げて使える
しばらく明るいところに置いておくと、光を蓄えて暗いところで発光します

材質本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール 質量(g)90 タイプ蓄光タイプ 本体寸法(mm)130×50×110
関連資料:(1.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする