ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27091227 品番ND-5120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工
外面は汚れが目立ちにくいパープル+ゴールドマーブル加工
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群
つまみに菜箸等がおけるガラス蓋付き
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:鉄・アルミニウム溶射加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、フタ:全面物理強化ガラス、つまみ・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約335×445×110 パープル 質量(g)約1560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする