ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの フライパン・炒め鍋
イタリアーノ ふきこぼれにくいパスタ&ソースパン(ストレーナー付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27091245
品番
NQ-0181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
麺類を茹でるのに最適!
麺類を茹でるときにふきこぼれにくい段付構造の鍋
便利なストレーナー付きで湯切りも簡単!
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼、フタ:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
寸法(mm)
本体:約370×215×160、ストレーナー:320×185×140
質量(g)
約790
サイズ(cm)
18
容量(L)
約3.6