日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の その他危険物標識
有害物質標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27096877
品番
GDT-2M
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
文字内容
医薬用外毒物(タテ書)
仕様
3.5mmΦ穴×4・明治山
トラスコ品番
106-6297
材質
スチール
寸法(mm)
600×300×0.4
質量(g)
570
取付方式
穴4
日本緑十字社品番
53502