有害物質標識

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27096904 品番 GDY-2M
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
文字内容医薬用外毒物(ヨコ書) 仕様3.5mmΦ穴×4・明治山 トラスコ品番114-0785 材質スチール 寸法(mm)600×300×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 日本緑十字社品番55502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096868
2019-07-05
用途:
貯蔵庫の表示として
卸売・小売業

予想道理の昔ながらの看板タイプ。長持ちしてくれると期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする