日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 通路表示標識
アイドリングストップ推進標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27098487
品番
アイドリング-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
ドライバーの皆様へお願い 駐停車時は、必ずエンジンを停止してください アイドリングによる排気ガスは、人体や環境に毒があり、地球温暖化の原因でもあります。 また、エンジンの騒音も近隣の方々にとって迷惑になりますので絶対にやめましょう。
取付方式
穴4
材質
スチール
仕様
5mmΦ穴×4・山型
トラスコ品番
814-9505
寸法(mm)
450×600×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
127002
注意
※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。