道路標識(構内用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27098855 品番道路407-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番814-9574 寸法(mm)685×600×1 質量(kg)2.2 日本緑十字社品番133331
注意
※クリーンルーム対応ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする