3/22より値下げ!現場を応援
日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
標識用ポール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27098925
品番
角ポール530
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×4 標識取付金具・埋込み用ネカセ付
トラスコ品番
814-9609
長さ(mm)
(ネカセ)300
寸法(mm)
50角×3000
質量(kg)
8.4
日本緑十字社品番
136012
注意
※板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。
掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。
※個人宅への配送は不可です
ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません