標識用ポール

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27098943 品番 丸ポール630-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質スチール 付属品片面取付用金具(金具60S)×2個 仕様片面取付用金具・埋込み用ネカセ付 トラスコ品番814-9611 長さ(mm)(ネカセ)300 寸法(mm)60.5Φ×3000 質量(kg)10.3 日本緑十字社品番136031
注意
※板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。
掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。
※個人宅への配送は不可です
ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27098916
2022-08-02
用途:
標識設置
行政書士藤田和彦事務所 様 (サービス業)

穴の位置が合わない。380oがほしい。新たに穴を開けた。

対象商品:
27098934
2017-03-13
用途:
作業所内の表示盤取り付け

支柱の径少し細いのでは、埋め込みに手軽な基礎石もセットであればよいが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする