日本緑十字社
グリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
地域運賃
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27099765
品番
UP-4350
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリップをにぎるとアームが閉まる。空き缶やゴミ拾いに最適です。
アームは、90度きざみに360度回転。先端には磁石が付いており、軽い鉄ならくっつけて拾えます。
仕様
アーム部360度回転・磁石×1ヶ所付
材質
アルミ・PP・磁石
寸法(mm)
(全長)800
質量(g)
120
日本緑十字社品番
146108
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません