多機能LED安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27100806 品番 多機能LEDベスト-KW-R
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ
体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、横(520〜650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。

サイズフリー 日本緑十字社品番238096 仕様横520〜650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き トラスコ品番791-4083 材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯 質量(g)380 テープ地色 LED色 LEDランプあり 色(本体)
注意
※万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部2箇所)ポケット部分にはLEDはありません。
※電池はついておりません。対応電池:単3乾電池×2(KW-R、KY-BL、YY-R)、単3乾電池×3(KW-BL、KW-W、OW-W)

商品説明動画

多機能LEDベスト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする