オイルフィルター

(8471件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーUDトラックス 注文コード27107833 品番NO-128D-A
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・内容量など154種類から選べます 他の種類を見る

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。

交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
付属品なし 主な適合純正品番15201-Z9014該当メーカー・UDトラックス15201-Z9009メーカー・UDトラックス15201-Z9013メーカー・UDトラックス15201-Z9014 メーカーUDトラックス 主な使用車種コンドル・スペースランナー・大型バス ねじ径M36×1.5 外径(mm)125 高さ(mm)220 用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 直径(Φmm)125 タイプカートリッジタイプ 内径(Φmm)- 対辺寸法(mm)121 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-2275 他社参考品番(NITTO)4MD-120 他社参考品番(MICRO)T-5123 他社参考品番(ピットワーク)AY100-UD501 他社参考品番(エクセル)NO-926
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※SZO-10とSZO-10Nは同一商品になります。現在販売している商品は品質確認済になりますのでご安心してご使用下さい。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。
※ドレンパイプ・Oリングなどの付属品の仕様は、使用に支障のない範囲で予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
小型車・普通車・トラック・バス 国内メーカー監修

軽自動車から普通車、トラック、バスまで多くの日本車に適合。
国内メーカー監修による生産なので高品質!

自動車補修部品 モノタロウ口コミ満足度ランキングNo.1! 価格に満足・品質に満足・使いやすい・リピーター多
口コミ満足度ランキングNo.1

数あるモノタロウお取り扱い商品の「自動車補修部品」カテゴリで口コミ満足度No.1を獲得。「価格」「品質」「使いやすさ」などで高評価頂いております。リピーター様も多い商品です。

1個あたり¥285~
「ろ紙」の長さ&厚みに注目!

オイルフィルターは「ろ紙」が重要。
モノタロウのオイルフィルターは十分な長さ&厚みのろ紙なのでエンジンオイル中の不純物をしっかりと濾過!

お探しのパーツがすぐ見つかる自動車部品検索 「車検証情報」または「純正番号・優良部品番号」から検索できます。

ご利用の車種又は部品番号から適合する商品を簡単に検索できます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8471
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27107745
2025-08-25
用途:
普段の仕事にて、いつも、愛用。
自動車・二輪車・自転車関連業

本業で、車屋を営んでおります。 普段車検時など含め、お客様へ安価な代物を求められる際に、MonotaROさんをいつも、活用させて頂いております。 似たような商品を使用してきて、早、10年近くなりますが、(注意※エレメントが、10年持つ意味では有りません) MonotaROさんのは、凄く良いと思う。 これからも、使用していきたいと決めております。

2025-08-18
用途:
ホンダN-WGNカスタムターボjh1に。
サービス業

色々なオイルフィルターを試してきましたが、モノタロウさんのオイルフィルターはとても安価であり、フィルターが目詰まりを起こせばオイルをバイパスさせる仕組みにもなっています。
私の場合は、安価であるからこそ、オイル交換と同時に毎回換えています。高価なフィルターにはそれなりの理由はあると思いますが、モノタロウさんの物でエンジンの不具合が起きていないのでコスパが良いと思っています。

1人が参考にしています
2025-08-14
用途:
エンジンオイル交換時に
その他業種

消耗品なので安く早く手に入るのが助かります。
長い事使っていますが、これでなにか不具合が起きたことは一度もありません。

強いて言うなら最近はエレメントを分解してから捨てているので、紙フィルターが金属部分と剥がしやすい構造ならなお嬉しいです。
メーカー系のエレメントはそういう構造になっているものが多いので…。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-11
用途:
5000k毎のオイル交換時
吉永電装サービス 様 (サービス業)

交換時期シールが1枚入っているところがなかなか便利。品質は問題なし三菱、ダイハツ、スズキ車でそれぞれ用に使っているが不具合はありません、しいて言えば三菱用が少し値段が高いのはいけない、シェアが低いから仕方ないが。  値上げの昨今、値上げしないよう頑張ってほしいです。そろそろまとめ買いします。

2人が参考にしています
2025-10-29
用途:
自家用車のメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何と言ってもコスパが良いのが選択理由です。以前から同ブランドの物を使っているので、不安要素もありませんしね。

対象商品:
27107623
2025-07-22
用途:
我が家は全てモノタロウブランドです!
製造業

何度もリピートしていますが、全く問題ありません。性能面でも、YouTubeなどで比較テストしていますが、かなりしっかりしているようで、とてもおすすめです。

1人が参考にしています
2025-08-28
用途:
da17vエブリィのフィルター容量アップ
前田輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正サイズより大きい物ですが、使用可能です。ろ紙面積大幅アップで抵抗低減&寿命アップが狙えます。値段も50円位しか変わりません。

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
オイルエレメント交換

分別するのにあけてみたところ、構造やろ紙は某自動車メーカー系PBのの物より良い造りでした。
どのメーカーの純正品番対応かや、対応車種などの情報が無く、多種在庫しておくのに分からなくなってしまい不便です。
もっと造りの良い他社製品の方が安いのでそちらに切り替えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
16人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
96人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする