曜日別特売
10.4446.63 オイルタンク brembo 27108332

オイルタンク

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
タイプS50
内容量1個注文コード27108332品番10.4446.63
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。

形状取出し:下曲がりタンク本体:スモークグレー キャップ:黒容量(mL)45タイプS50
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※従来のオイルタンク同様に取り出し口は7mmです。Kawasaki純正品の外径8mmとは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27108332
2021-03-10
用途: バイクのカスタム
製造業

スモークタンクにしたくてブレンボを選びました。マスター側もブレンボなのでしっくり来ます。色合いも想い通りでした。

対象商品 : 27108323
2018-02-12
用途: ドレスアップ

ブレンボ純正のオイルタンクがモノタロウで購入出来るのはありがたいです。
今流行りのスモークタイプはやはりオシャレですね。
ただブレンボ用のタンクはホース取り付け部が細いので注意が必要です。
ニッシンなどには基本着きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする