STPB361FB ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE 27108576 STPB361FB ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE 27108576 STPB361FB ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE 27108576

ステンレスメッシュ フロントホースキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット (ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー 注文コード27108576 品番STPB361FB
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトスウェージング(直接カシメ)による、省スペース化を実現。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。車種専用設計&専用部品の採用で、無駄を省いた理想的な取り廻し。各メーカーのABSモデルにも対応した充実のラインアップ。完全車種専用のステンメッシュホースキット。抜群のブレーキタッチとこだわった取り回しを実現。

用途バイピース(フロントホース) 適合XSR900 ABS (16) セット内容ホース類/ブレーキフルード/専用取説/製品保証書 材質(フィッティング)ステンレス (ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー ホース寸法(mm)ホース1:[ST]+SF-ナローナット/585[605]、ホース2:BJ10-ナローナット/490、ホース3:BJ10-SF+[SD20]/535[555]
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
※ABS車輌に対応する3本ホース仕様のバイピースタイプです。表中で[ ]付で記入されているフィッティングはバンジョーアダプターとなります。全長表記についても[ ]付きで記載の数値はバンジョーアダプター組み付け時の全長です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする