STF759 ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE 27108768

ステンレスメッシュ フロントホースキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質フィッティング:ステンレス
(ホース)クリア、(フィッティング)ステンレス
(ホース)クリア、(フィッティング)ステンレス
(ホース)スモーク、(フィッティング)ステンレス
(ホース)クリア、(フィッティング)ブラック
フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラック
(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブラック
(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブルー
(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブルー
(ホース)クリア、(フィッティング)レッド/ブラック
(ホース)スモーク、(フィッティング)レッド/ブラック
(ホース)クリア、(フィッティング)ブルー/レッド
(ホース)スモーク、(フィッティング)ブルー/レッド
内容量1キット注文コード27108768品番STF759
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

仕様
【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]
適合Z125 PRO (16)セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:ステンレス(ホース)クリア、(フィッティング)ステンレスタイプノーマル取り廻しピッチ(ボルト)M側・C側:S1.25
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする