CAR759 ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE ホース類/汎用取説/製品保証書 27108804

ステンレスメッシュ リアホースキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1キット (ホース)クリア、(フィッティング)メッキ 注文コード27108804 品番CAR759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

適合Z125 PRO (16) セット内容ホース類/汎用取説/製品保証書 材質(フィッティング)アルミ (ホース)クリア、(フィッティング)メッキ ピッチ(ボルト)M側・C側:S1.25 ホース寸法(mm)[10]+SF-SF+[ST]/540[580]
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27108892
2017-02-07
用途:
HONDA CB750Fzに使用
農・林・水産業

オリジナルブレーキホース劣化の為、交換
リアブレーキのタッチ感覚がUPしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする