98195 リアローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ) 27109584 98195 リアローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ) 27109584 98195 リアローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ) 27109584

リアローダウンリンクロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27109584 品番98195
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メーカーのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!
操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。
各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!
純正サイドスタンド対応品(※TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要)。
スチール製ブラック塗装仕上げ、十分な強度と低価格を実現しました。
車種別にリン

適合
≪ 適合車種 ≫
■Z900RS('18〜'21)<ZR900C>
■Z900RS CAFE('18〜'21)
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 材質/仕上スチール製黒塗装仕上げ シートサイズシート高:約20mmダウン
注意
●車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返し開発しております。一般的にローダウン量が大きくなると操安性が損なわれますので、本品所定のローダウン量を増すような、他のローダウンパーツとの同時装着は絶対におやめください。また、マフラーやリアサスペンション、タイヤなどの部品を交換された場合は、リアサスペンションフルストローク時の各部のクリアランスを必ず確認し、十分なクリアランスが得られない場合は本品のご使用をおやめください。
●ローダウン量はノーマル車体(無荷重)での参考値となります。リア回りの初期荷重を増

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする