曜日別特売
98487 GIVI TREKKER OUTBACK OBK58B (ブラックライン) アルミモノキーケース GIVI(ジビ) 27110223

GIVI TREKKER OUTBACK OBK58B (ブラックライン) アルミモノキーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27110223
品番
98487
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

その優雅なデザインに加え、他を圧倒する強靭さと利便性は、発売を待ち望んだ世界中のライダーから絶大な評価を獲得。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。取り付けは従来のモノキーケースと同様で適応性も高い。

質量(kg)
7
最大積載量(kg)
10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
454×555×323
注意
商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
素材独自の風合いを出すためアルミ部分に表面処理を行っておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする