曜日別特売

クロスリンクキャリア NINJA250R(-12

クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)クロスリンクキャリア NINJA250R(-12 - DAYTONA(デイトナ)

タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。
高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。
GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。
ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。

適合
車両:Ninja250R(08-12)
最大積載量(kg)
4
内容量
1個
注意
※特許出願中
※ 最大積載重量以上の荷物を載せた場合には車体リアフレームやキャリア本体が破損する恐れがあります。
※ トップケースはGIVI社製のみ使用可能です。それ以外のトップケースは使用しないでください。トップケースの落下、または本商品や車両側フレームが破損する恐れがあります。
※ ベース込み重量3.5kg以下のGIVIモノロックケースのみ装着可能。
※ Ninja250R(11-12)はタンデムシートロックプレート部の切削加工が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8227370766182
¥22,500
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする