COMPハンドルバー Mini-Trail

(3件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード27116504品番ZE07-9930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。
適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。

ブラック材質アルミニウム寸法(mm)(立上がり)80寸法(幅W×高さH)(mm)775×106クランプ幅(mm)181外径(mm)(バークランプ部)22.2引き寸(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27116486
2019-04-19
用途: KX100用に
製造業

最近のモトクロッサーのハンドルは一文字に近いのですが、引きの強いトレールバイクのポジションが好きなのでこのハンドルにしてみました。ポジションは気に入っています。 
賞品とは関係ありませんが、商品に対して箱の大きさが過剰に大きいです。
送料無料なのでこちらに実害はないのですが。。。

対象商品 : 21043207
2019-03-26
用途: ハンドガードを付けたくてハンドルを交換
製造業

同メーカのハンドガードを付けるために、買いました。カラーの選択枝がもう少しあれば良かった。
純正より大分軽いので、良いと思います。

対象商品 : 27116486
2018-02-02
用途: 純正からのの交換

実店舗と比較しても価格メリットあり。希望カラーが注文確定後に欠品キャンセルとなったがカラー変更して再注文。キャンペーン価格を引き継いでいただき大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする