曜日別特売
S67-X2 ステンレスハンドポット用 せんセット 象印マホービン 27122892

ステンレスハンドポット用 せんセット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合本体SHHB10(XA)、SHHB15(XA)、SHHB19(XA)注文コード27122892品番S67-X2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレスハンドポット用の専用部品です。

適合本体SHHB10(XA)、SHHB15(XA)、SHHB19(XA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27122865
2024-07-31
用途: 普段使い
その他業種

長年愛用してきたポットの栓だけがダメになり、探したけど実店舗ではまず売ってない。ネットにはあるけど送料が結構かかるなぁと思っていたら、モノタロウさんで発見。3500円で送料無料にしてくれるモノタロウさんにも、パーツだけ販売してくれる象印さんにも感謝

対象商品 : 27122865
2024-02-28
用途: キッチンにて

さすが象印マホービン ステンレスポットに汎用h品質出来ている せんセットだから助かります

対象商品 : 27122865
2024-02-06
用途: 家庭用
サービス業

ポットの栓だけ購入できることをこちらのサイトで発見し即購入。
満足しています。

2022-12-09
用途: 普段使い
製造業

ボットのせんのプラスチックの部分が、経年劣化で削れたので、部品だけを購入。
取り寄せ品で時間はかかったが、梱包もしっかりした状態で届き、満足しています

対象商品 : 27122892
2022-06-16
用途: 老朽化のため購入。

2台有って両方とも漏れるようになり2個購入。
大変便利でした。

対象商品 : 27122892
2021-12-20
用途: 家庭用

リピート購入です。
本体は丈夫で保温性に優れていますが、栓は3年程で粉状に劣化します。
大きさ・容量・重さなどの使い勝手がよいので、再購入。
次回はこちらでも終売になっていそうなので、2個にしました。

対象商品 : 27122908
2021-01-10
用途: 家庭での給湯に使用
その他業種

パッキンの痛みのため購入
本体価格の30%の価格は高い様に思うが、部品としてあるのはあっぱれ!!

対象商品 : 27122865
2020-04-15
用途: ポットせん
運輸・通信業

長年使用したぽっとのせんが劣化してしまいました、長年使用したので買い替えを検討しましたが、本体は全く異常なく、処分するには勿体ないと思っていたところでした、せんセットを取り替え後数年は使用できる様になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする