- 業務用アルミホイル 大阪魂 27149526

 

- 業務用アルミホイル 大阪魂 27149526 - 業務用アルミホイル 大阪魂 27149526 - 業務用アルミホイル 大阪魂 27149526 - 業務用アルミホイル 大阪魂 27149526

業務用アルミホイル

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27149526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

経済的な50m巻で業務用に最適。
ホコリが入りにくい、BOXタイプでふたが閉まって衛生的。
金属刃で簡単にカット。
包みやすい11ミクロン。

幅(cm)30 長さ(m)50 厚さ(μm)11 材質アルミニウム 材質(刃)金属刃 質量(g)490

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27149526 - 45872217 ALH30×50 アルミホイル モノタロウ アルミホイル モノタロウ 1巻 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27149526
2019-05-27
用途:
家庭用

手ごろな厚さがありしっかりとした商品です。とにかくロール長があるので使い出があります。

対象商品:
27149526
2019-07-22
用途:
家庭用

スーパーやホームセンターではなかなか売っていない長尺物 割安なのかわかりませんが、なかなか無くならないので、無くなって「イラっ!」とする事がなく良い。

対象商品:
27149526
2019-04-22
用途:
パンを温めたり、唐揚げを温めたり、料理に使います。
サービス業

沢山入って安いのに、アルミ箔は薄くありません。普段使ってあるものより、しっかりしていました。
満足です!

対象商品:
27149526
2019-07-26
用途:
ケット水分計の測定皿
製造業

何の問題もなく使わせていただいております。今後も継続利用させていただく予定です。

対象商品:
27149526
2019-04-10
用途:
食品などのくるんだり、オープングリルするとき。
飲食業

メーターが沢山あるので安心して使える。でも多いだけ重い。でも便利です。安いしまた買います。

対象商品:
27149526
2018-12-24
用途:
工場ストーブの焼き芋に
有限会社安藤家具店 様

工場のストーブが薪ストーブなので良く焼き芋などをします。
その際に焼き芋にアルミホイルを三重位に巻いて
ストーブの上に置いておくと程よく焼き芋が完成します。
アルミホイルって消耗品なので安くて助かります。
薄い気もしますがほとんど気になりません。

対象商品:
27149526
2019-09-07
用途:
キッチン

定期的に購入して使用してます。使い勝手もよく、お買い得です。

対象商品:
27149526
2018-12-04
用途:
重宝しています。
教育・研究機関

パッケージの大きさがコンパクトで棚下収納に収まるので助かっています。コスパもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする