50-10P 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 27155467 50-10P 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 27155467 50-10P 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 27155467 50-10P 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 27155467

刷毛 万能タイプ 筋違

(811件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 27155467 品番 50-10P
販売価格(税込) ¥1,538 定期注文特価(税込)1,318
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。

刷毛幅(mm)50 毛丈(mm)35 玉厚(mm)13 用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
注意
※用途以外に使用しないでください。

コストパフォーマンス抜群!使い捨てでもにじゅうまるの価格です!
水性・油性塗料に使用可能 ちょうどいいコシ感

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
この価格にして品質(毛が抜けにくく)がよく、持ちが良い 注文番号27155476 塗装作業用 星5つ
塗料の含み、しなやかな腰で使い易く、価格も廉価 注文番号20079027 木部塗装作業時 星5つ
なめらかでサイズもよくしっかりしていてきれいに仕上がりました 注文番号20079045 杉板の床材塗装 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

万能用刷毛(筋違).
この動画は、208人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 811
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
洗浄用
農・林・水産業

中性洗剤を付けて洗うのに使うのが便利です
細かいところまで洗うことができ歯ブラシみたいにキズが付きません
洗うものは絵具のパレットからサッシのレール、自動車部品等…

2026-01-10
用途:
バイクの洗車に
卸売・小売業

空冷エンジンの冷却フィンや、入り組んだエンジン部分?などにシリコンスプレーを吹きかけてから、この刷毛できれいにしています。
使用用途が違うので、耐久性などは使い方次第ですがモノタロウのものは安価ですのでまとめ買いしています。

2026-01-25
用途:
バイクパーツ塗装
不動産業

バイク外装パーツの塗装前の脱脂に使用しました。毛の質感はよいのですが
抜け毛があり、パーツに付着してしまうことがありました。他の物と比較したわけではありませんので、この程度が普通なのかはわかりませんが、少し気になりました。

1人が参考にしています
2025-12-15
用途:
各種メンテナンス

スタッドレスタイヤに灯油、オイルを混ぜてゴムを和らげるため実践。安価でしっかりしています。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
塗装作業時

いつもは某ブランドのものを使用していましたが、今回、こちらを現場の方が選び購入しました。特に、某ブランドと変わりなく使用しているようです。
現場では、外国の方が多く直ぐ捨ててしまいます。お値段もお安いためリピさせていただきます。

2026-03-05
用途:
オイル塗装作業

長年使ってます。コスパもいいし、毛もそれほど抜けないので、使いやすいです。

2025-12-01
用途:
良好な塗り伸ばしができます。
不動産業

極端に毛抜けが多いというわけでもなく、費用対効果、コストパフォーマンスが良い品だという印象です。

1人が参考にしています
2026-02-23
用途:
安価なので
株式会社ヤマカ 様

使い捨てとしても惜しくありません。水性でも油性でもOKなこちらにしておけば間違いなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする